スペックポンプ
スペックポンプの 研究関連用品・実験用必需品
スペックポンプの 液送/ポンプ類
スペックポンプの 実験研究用真空ポンプ
Y-4081 メカニカルシールポンプ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84301868
品番
60
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
メカニカルシール一体型
CEマーク取得済み
ガスを含む媒体の輸送
高圧性能
コンパクトデザイン
仕様
●媒体:水/最高140℃、油/最高160℃●モーター:0,75-1,5kW,3〜Mot●材質:真鍮、ステンレス●吸い込み接続:G3/4;ax/top:G1●吐き出し接続:G3/4●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):135×275×175mm
アズワン品番
68-0990-17