1/8"-5/8" チューブカッター 被覆銅管用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84302008 品番EA202RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4"まで切断可能。

仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" 〜5/8"●全長:50mm アズワン品番68-1810-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする