幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー テイコブナノン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302340
品番
CPS03
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
乗り物移動や持ち運びに便利!軽量でコンパクトに折り畳めるシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅410×奥行515×高さ710〜880mm●折り畳み寸法:幅410×奥行245×高さ630mm●押し手高さ:710〜880mm 8ポジション●座面寸法:幅270×奥行195mm●座面高さ:480mm●バッグ寸法:幅210×奥行130×高さ220mm●重量:約2.7kg ※バッグは除く●材質:本体/アルミニウム合金、座面・ポーチ/ナイロン
アズワン品番
68-1997-96