アズワン
アズワンの PCアクセサリー
アズワンの OAクリーニング用品
アズワンの エアーダスター
強力型ブローガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302410
品番
AM-2020-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
風量を増し、強力ブロー出来るノズルを標準装着しています。
仕様
●重量(約):145g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-93