[充電式] クリップライト/LED カラビナ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84302577 品番EA758SB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,325
販売価格(税別)
5,750

充電用USBコード付
コンパクトで持ち運びが簡単。
カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。

仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー アズワン品番68-1840-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする