フルードテスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84302848 品番EA776BY-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,310
販売価格(税別)
22,100

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。
プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B)
バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃〜0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃〜0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10〜1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース アズワン品番68-1850-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする