Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303040 品番EA470CN-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,030
販売価格(税別)
27,300

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能

仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃〜常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番68-1814-23
注意
●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする