30kg 10g デジタル吊りはかり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303706 品番EA715B-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640

取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg〜10kg/±0.03kg 10〜30kg/±0.05kg●使用温度:0〜40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。 アズワン品番68-1838-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする