ワイドフラット エアーダスターガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303855 品番AM-2015-WF
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。

仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
洗車後の水飛ばし
製造業

ワイドフラットは以前から気になっていて、ついに購入しました。コンプレッサーを所有してエアーダスターで水飛ばしをしていましたが一点集中よりもワイドフラットの方がやさしく水をきれい飛ばしてくれます。特にホイールを洗った後はワイドフラットの方がきれいに水を飛ばしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする