エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84303907
品番
EA550MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。
EA550MS-1〜-205に適します。
クイックリリース
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様
●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
アズワン品番
68-1822-49