ARC 灰カキ棒 横型 900mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84304135 品番712993
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

石窯内のトレーなどの容器の移動や据え置き温度計の出し入れする作業にも向いてます。

仕様●用途:暖炉、薪ストーブ、BBQコンロ、オーブン、石窯などで灰をかき出す際に●頭サイズ(約):65mm×30mm●頭厚さ(約):3mm●仕様:フック付き●仕様:横型 アズワン品番67-9362-62 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84304135
2026-04-01
用途:
ドラム缶焼却炉の灰掻き
サービス業

先端の部材が大きくて灰を出すには良いが、棒のしなりが強いため、拳大以上の大きな炭がゴロゴロ残った状態ではグニャグニャして使い辛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする