幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー エヴォーグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84304449
品番
SIST01
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ゆったり座れるふわふわクッションが快適!容量たっぷりのスタンダードタイプのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅505×奥行600×高さ815〜900mm●折り畳み寸法:幅505×奥行460×高さ760mm●押し手高さ:815〜900mm 5ポジション●座面寸法:幅325×奥行320mm●座面高さ:470mm●バッグ寸法:幅300×奥行400×高さ210mm●重量:約5.8kg●材質:本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1998-07