ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
クリッパー 1箱 100個 ナチュラル 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
84304467
品番
CP-2311
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハーネスを圧縮固定
取付面からの突起高さが極小
ワンタッチの取付固定方式
仕様
●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:33mm●寸法B:18.5mm●寸法C:10mm●寸法D:6.2mm●寸法E:11.2mm●寸法F:2.2mm●取付板厚t:0.8〜2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1
アズワン品番
68-4753-18