オネジ用ワンタッチソケットRc1/4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84304905 品番AM-BLK22-SF
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

接続用ワンタッチソケット
オネジに取り付けられるワンタッチソケット。
取付サイズ Rc1/4(管用テーパーメネジ)

仕様●重量(約):88g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上) アズワン品番68-4101-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする