エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの インパクトドライバー
2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84304966
品番
EA550MS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用
仕様
●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6
アズワン品番
68-1822-46