岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84305079
品番
CF-S31NRYト
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
仕様
●外寸(mm):530×366×230●内寸(mm):493×335×205●有効内寸(mm):493×335×200●折りたたみ時(mm):530×366×95●材質:PP●圧縮荷重(N):8110(830kgf)●容量(l):33●嵌合商品:折りたたみコンテナー50シリーズ●パレット適合(mm):1100×1100●積み重ね形式:スタッキング式●ポスコード:60778-8●カラー:イエロー透明●仕様:オールプラスチック、蓋付き
アズワン品番
67-5965-84