420x310x120mm 高級トートバッグ 茶

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84305149 品番EA927BK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,540
販売価格(税別)
41,400

日本製
ショルダーベルト付
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
カジュアル過ぎない造りです
内ポケット4個
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。

仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶 アズワン品番68-1863-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする