マルカン
マルカンの 動物用品
マルカンの 餌/おやつ
ぱりぱりサラダ お徳用 420g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
84305368
品番
ML-545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
自然のおいしさたっぷり!
乾燥させたエンドウ豆とニンジンをローラーでプレスしてキャベツを加えた、保存料・着色料無添加の食べやすい野菜チップスです。
仕様
●原材料:エンドウ豆、ニンジン、キャベツ、ブドウ糖●保証成分:粗たん白質12.6%以上、粗脂肪1.6%以上、粗繊維5.1%以下、粗灰分3.2%以下、水分10.4%以下●エネルギー:約333kcal/100g●対象動物:うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラなどの小動物●内容量:1袋(420g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1415-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84305368
ML-545
20068566
ML-545
ぱりぱりサラダ お徳用
minimal LAND
1袋(420g)
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました