550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード84305605 品番EA475B-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgf アズワン品番68-1814-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする