15mmx1.5m 両面テープ・超強力 多用途

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84305666 品番EA944MF-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【JIS規格Z1541】1種1号適合
接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。
薄手タイプなので目立ちません。
屋内外用

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4530●幅(mm):15●長さ(m):1.5●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:多用途(金属・プラスチック・塩化ビニル・タイル・木材など)●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:白●粘着力:11.75N/10mm●入数:1巻 アズワン品番68-1867-72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84305666 EA944MF-301 24373037 T4530 超強力両面テープ 多用途薄手 ニトムズ 超強力両面テープ 多用途薄手 ニトムズ 1巻 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする