仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mmアズワン品番68-1840-54