ロックアウトステーション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306068 品番811218
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

内容物は付属しません。
ポータブル南京錠ステーション
Bradyのポータブル南京錠ステーションは、丈夫な防錆ポリプロピレン製です。ロック可能な半透明のカバーが付いており、過酷な環境から南京錠を保護します。ロックアウト南京錠ステーションは、南京錠を出し入れしやすく、必要なときにいつでも使用できます(ねじスロット内蔵で、必要に応じてステーションを壁に取り外せない方法で取り付け可能)。丈夫なハンドルにより持ち運びが容易です。また、小型設計のため、内容物が満杯でも持ち運びできます。

仕様●高さ:431.8 mm●幅:336.55mm●RoHS適合状況:未対応●コード番号:811-3050 アズワン品番68-4150-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする