- パスチャーオーツヘイ 400g ハイペット 84306120

- パスチャーオーツヘイ 400g ハイペット 84306120
- パスチャーオーツヘイ 400g ハイペット 84306120
- パスチャーオーツヘイ 400g ハイペット 84306120

パスチャーオーツヘイ 400g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(400g)注文コード84306120品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

栄養バランスが良く、食欲を引き出すおいしさを提供します。
ほのかな甘みの健康牧草、繊維質が高く低カロリー。
オーストラリア産スーパープレミアム使用。
オーツヘイのほのかな甘みがあり食欲を引き出します。
牧草が苦手、食欲不振時の主食などに適しています。
低カロリーなので食べ過ぎや太り過ぎが気になるペットのダイエット食に適しています。

仕様●原材料:オーストラリア産オーツヘイ●保証成分:粗たん白質8.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維33.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分12.0%以下●対象動物:うさぎ、モルモット、チンチラなどの草食小動物アズワン品番68-1403-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする