120mm スライドアームプーラー 3本爪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306260 品番EA500BH-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。

仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180 アズワン品番68-1814-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする