3/4"DR/8個 ソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306330 品番EA618SE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4" アズワン品番68-1833-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする