防犯ブザー キューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306366 品番36533
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

高水準防水機能付で安心
●電池が長持ち乾電池仕様●高水準防水IPX6●付属品・取付ベルト・単4乾電池 2本-
材質:ABS。サイズ:65x50x36mm。セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本

用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。 仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする