アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
おえかきプレゼント時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84306576
品番
21233
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
自由に描いた時計をプレゼントしよう!
おえかきをした木の板に時計をはめこんで飾ることができます。
仕様
●商品サイズ:200×134×60mm●セット内容:時計木部×1、時計パーツ×1、単四電池×1●1個重量(g):84●材質:木、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-71