- 2in1ツールカート BIG RED JACKS 84306838

- 2in1ツールカート BIG RED JACKS 84306838
- 2in1ツールカート BIG RED JACKS 84306838
- 2in1ツールカート BIG RED JACKS 84306838
- 2in1ツールカート BIG RED JACKS 84306838

2in1ツールカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード84306838品番-
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

立ったままの作業、また車の下回り作業時などは天板のみ取り外して使用できる便利なツールカート。
工具の収納、ボルト・ナット等の部材収納に便利。
高さは6段階調節可能。

仕様●サイズ:W755×D480×H775~1200mm(高さは6段階調節可能)●天板サイズ:W735×D460×H130mm●重量:10kg●耐荷重:約60kgアズワン品番68-4537-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする