700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84306908 品番EA928AB-170B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。
手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700〜1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVC アズワン品番68-1863-97 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする