幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
ピッチ杖 大 ブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84306917
品番
E-334
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
安心の反射シール付き、パイプが太めのオーソドックスな伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:69.5〜92.5cm 10ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:350g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
アズワン品番
68-1998-45