GREATTOOL ねじ切り&ドリルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306935 品番GTTD-10
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステップドリル付きで多サイズの穴あけができます。

仕様●用途:鉄板、非鉄金属のタップねじ立に●鉄板厚(約):3mm●適正回転数:600〜1,000min-1●タップのセット内容:M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8●ドリルのセット内容:2.5、3.0、3.3、3.5、4.0、4.2mm●ステップのセット内容:4-12(9段)●使用方法●▼1.材料をバイス等でしっかりと固定し、ドリルで垂直に穴をあける●▼2.タップを垂直にしてゆっくりと軽く押し込みながらねじ切りをする●▼3.ねじ切りが終わったら逆回転でゆっくりタップを取り除く●ステップドリル付き アズワン品番68-4534-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする