タカビシ化学
タカビシ化学の 暖房用品
タカビシ化学の 防寒用品
タカビシ化学の 除雪用品
冬っこ レギュラー 1箱 10枚×24パック入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24パック×10枚)
注文コード
84306969
品番
S3873-01
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ソフトな感触でフィット
肌にやさしいカドまるタッチ
仕様
●寸法:幅173×高さ48×奥行133mm●質量:550g●持続時間:20時間●最高温度:66℃●平均温度:50℃●単品JANコード:4904581510322
アズワン品番
68-4535-54