名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の 保管庫 メガネ周辺商品
クリアシーメンテナンスキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84307224
品番
3175
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
メガネふき+クリーナー+ドライバーのセットです
携帯に便利なポーチ入りです
仕様
●メガネふき●▼仕様:ギザカット●▼サイズ:15×15cm●▼素材:ポリエステル、ナイロン●レンズクリーナー●▼ボトルサイズ:H83mm×Φ20mm●▼成分:水、イソプロピルアルコール●▼容量:20ML●3WAYミニドライバー●▼本体サイズ:6センチ(チェーン部5センチ)●▼ドライバー仕様:+ドライバー/No.00 、-ドライバー/1.7mm、六角ナット/2.2〜2.5mm●▼素材:合金
アズワン品番
67-9362-94