アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 鉛筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 鉛筆削り
えんぴつけずり ひよこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84307337
品番
21248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
かわいいひよこ型の鉛筆削り
ひよこの形をした鉛筆削りです
仕様
●商品サイズ:70×70×100mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):19●材質:シリコン●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-81
繰り返し・詰め替え
対応