3/8"DR/10個 ソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84307398 品番EA618PZ-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470

インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
底部マグネット付
丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。 アズワン品番68-1832-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする