エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84307958
品番
EA524-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
木柄
摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。
アズワン品番
68-1820-30