アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ホワイトボード
アーテック[学校教材・教育玩具]の ホワイトボード(脚付き)
両面ネームマグネット 10枚組黄/白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84307985
品番
74115
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
リバーシブルなので両面使用可能
表裏で色が違う両面マグネットシート
材質:PVC、磁石。サイズ:100×60×5mm。セット内容:マグネットシート×10枚
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
仕様
●商品サイズ:100×60×5mm●セット内容:マグネットシート×10枚●1個重量(g):97●材質:PVC、磁石●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-93
繰り返し・詰め替え
対応