折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84308204 品番 CF-S31NR Y
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。

仕様●外寸(mm):530×366×230●内寸(mm):493×335×205●有効内寸(mm):493×335×200●折りたたみ時(mm):530×366×95●材質:PP●圧縮荷重(N):10620(1080kgf)●容量(l):33●嵌合商品:折りたたみコンテナー50シリーズ●パレット適合(mm):1100×1100●積み重ね形式:スタッキング式●ポスコード:60776-4●カラー:イエロー●仕様:オールプラスチック、蓋付き アズワン品番67-5965-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする