しゅっせきシールA クイズであそぼう!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84308360 品番21243
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

しゅっせきブックに使えるボリューム満点のシールセット
月ごとの分かれていて使いやすい

仕様●商品サイズ:120×120mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):40●材質:紙●1個梱包形態:チャック付袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-79 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする