W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84308439 品番EA545A-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする