幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー フィーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84308509
品番
SLM06
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
傾斜したU字型ハンドルで押しやすい、ミドルタイプのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅425×奥行590×高さ840〜930mm●折り畳み寸法:幅425×奥行410×高さ730mm●押し手高さ:800〜890mm 5ポジション●座面寸法:幅330×奥行200mm●座面高さ:445mm●バッグ寸法:幅230×奥行210×高さ380mm●重量:約4.6kg●材質:本体/アルミニウム合金(一部スチール)、座面/ナイロン・ポリエステル、バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1997-97