エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84308527
品番
EA638RM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番
68-1835-01