アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36本)
注文コード
84308834
品番
1028-10
参考基準価格(税別)
¥28,080
販売価格(税込)
¥30,579
販売価格(税別)
¥
27,799
バスケットに入れる
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様
●材質:本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0〜70℃●容量:3L●目盛(mL):100●商品コード:1028-10
アズワン品番
10-2810-55-50