アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
84308850
品番
1028-15
参考基準価格(税別)
¥71,250
販売価格(税込)
¥77,592
販売価格(税別)
¥
70,538
バスケットに入れる
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様
●材質:本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0〜70℃●容量:50L●目盛(mL):5000●商品コード:1028-15
アズワン品番
10-2815-55-50