JPボトル 1ケース JPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 84308877 品番 JP-500
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,691
販売価格(税別)
18,810

割れにくい透明延伸PPボトルです。
PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。

仕様●材質:本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)●容量(mL):500●未滅菌●目盛(mL):50●使用温度範囲:0〜98℃●中栓なし●商品コード:1101-04 アズワン品番11-0104-55-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする