目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●発光色:白色●設置方式:スタンド●レンズ仕様:高集光ズームタイプ●レンズ形式:TKG-3800-250●中心照度(lx):162,000〜700,000●照射範囲:Φ11〜35mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ39●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約1kg (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=100mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=100mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。 注文コード84308938 品番SPA2-10SWP
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
スポットエースのズームレンズ搭載仕様です。小径レンズの検査に適しています。各製造検査工程における製品の目視検査用照明に使用できます。電球色は、従来品と比べて光量3倍になります。

仕様●発光色:白色●設置方式:スタンド●レンズ仕様:高集光ズームタイプ●レンズ形式:TKG-3800-250●中心照度(lx):162,000〜700,000●照射範囲:Φ11〜35mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ39●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約1kg (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=100mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=100mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。 アズワン品番66-0024-33
注意
●※中心照度はWD=100mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=100mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする