内容量1台
仕様●発光色:電球色●設置方式:スタンド●レンズ仕様:ズームタイプ●レンズ形式:TKG-3079-2650●中心照度:120,000lx〜65,000lx●照射範囲:Φ80〜Φ115mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ39●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約1kg (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。
注文コード84308956
品番SPA2-10SDZ