目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●発光色:電球色●設置方式:クランプ●レンズ仕様:標準●レンズ形式:TKG-3079-650●中心照度:約30,000lx●照射範囲:Φ200mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ30.5●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約800g (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。 注文コード84308965 品番SPA2-10CD
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
業界トップクラス4chipLEDを採用しています。メーカー独自の定電流調光方式です。最適なライティングのための構造です。各製造検査工程における製品の目視検査用照明として使用できます。

仕様●発光色:電球色●設置方式:クランプ●レンズ仕様:標準●レンズ形式:TKG-3079-650●中心照度:約30,000lx●照射範囲:Φ200mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ30.5●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約800g (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。 アズワン品番66-0024-28
注意
●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする