目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●発光色:電球色●設置方式:スタンド●中心照度:120,000〜65,000lx●照射範囲:Φ80〜115mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ39●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約3.8kg (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。 注文コード84308974 品番MSPA-10DA
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
明るくムラのない照明により、半導体ウエハ検査やガラスやレンズの目視検査に適しています。スタンドとシャフトの組合せにより、フレキシブルなライティングを実現します。電球色LEDの採用によりハロゲンランプからの置き換えも可能です。ファンレスのため、粉塵を嫌うクリーンルーム環境での使用が可能です。

仕様●発光色:電球色●設置方式:スタンド●中心照度:120,000〜65,000lx●照射範囲:Φ80〜115mm●LED寿命:約20,000時間●フィルター:Φ39●定格入力電圧:DC12V●消費電力:12W●光量調節:前面ボリュームによる連続調光●冷却方式:ファンレス自然放熱●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20〜80%RH(結露無きこと)●重量:約3.8kg (ACアダプタ除く)●付属ACアダプター入力:AC100-240V 50/60Hz●付属ACアダプター出力:DC12V 1.0A●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。 アズワン品番66-0024-34
注意
●※中心照度はWD=200mmでの参考値です。●※照射範囲はWD=200mmでの参考値です。●※LED寿命は使用環境により異なります。保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする