【カット品】プラスチック粉粒体搬送・帯電防止用耐圧ホース トヨトップ-Eホース 内径38.0mm×外径48.4mm TPE-038シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84309087 品番TPE-038-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,510
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止
「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続
「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮
「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)

仕様●入数:11m×1本●材質:本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止剤配合、補強材/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)●使用温度範囲:-1〜+50℃●使用圧力:-0.10〜+0.15MPa●内径×外径:Φ38.0×Φ48.4mm●最小曲げ半径:120mm アズワン品番1-2893-02-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする